Eriks
SKF

SKF Eenrijig kegellager 387 A/382 A

  • ERIKS:13529688
  • Fabrikant:7316570003383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 85,17/ stukexcl. btw

€ 103,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
57.15 mm
Buitendiameter Cup
96.838 mm
Totale breedte
21 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
99.9 kN
Statisch draaggetal
102 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min