Eriks
SKF

SKF Eenrijig kegellager 32214

  • ERIKS:13529598
  • Fabrikant:7316577445278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 80,89/ stukexcl. btw

€ 97,88incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter Cup
125 mm
Totale breedte
33.25 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
195 kN
Statisch draaggetal
208 kN
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32214

  • Eriks:11441223
  • Manufacturer:100083831

€ 72,53/ stukexcl. btw

€ 87,76incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026