€ 49,51/ stukexcl. btw
€ 59,91incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Totale breedte | 26.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 129 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
€ 46,23/ stukexcl. btw
€ 55,94incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026