Eriks
SKF

SKF Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7308 BEM1

  • ERIKS:12121276
  • Fabrikant:7316570935967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een eenrijig hoekcontactkogellager is alleen geschikt voor axiale belastingen die in één richting gaan. Het lager wordt normaal gesproken afgesteld ten opzichte van een tweede lager.
De lagers zijn niet uitneembaar en de lagerringen hebben één hoge en één lage schouder. De lage schouder zorgt ervoor dat een groot aantal kogels in het lager kan worden opgenomen, waardoor het lager een relatief hoog draagvermogen heeft.
Opslaan in lijst

€ 203,46/ stukexcl. btw

€ 246,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee