Eriks
SKF

SKF Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 307438 A

  • ERIKS:23756648
  • Fabrikant:7316576676802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 257,49/ stukexcl. btw

€ 311,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
106 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Gewicht
0.729 kg
Met afdichting
Nee