Eriks
SKF

SKF Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 307418 C

  • ERIKS:23756647
  • Fabrikant:7316576676796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,20/ stukexcl. btw

€ 196,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
96.7 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Gewicht
0.444 kg
Met afdichting
Nee