Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager voor extreme temperaturen Staal Open 6220/VA201

  • ERIKS:24002559
  • Fabrikant:7316570419382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager voor hoge temperaturen.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.Gesmeerd met een mengsel van polyalkyleenglycol en grafiet, kan toegepast worden in een temperatuurbereik van -40 tot +250°C (normale vetvulling).
Opslaan in lijst

€ 404,00/ stukexcl. btw

€ 488,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6220
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C5
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
127 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Grenstoerental
93 tr/min
Gewicht
3.165 kg