€ 406,88/ stukexcl. btw
€ 492,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6219 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 114 kN |
Statisch draaggetal | 81.5 kN |
Grenstoerental | 81.5 tr/min |