€ 150,32/ stukexcl. btw
€ 181,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6214 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Grenstoerental | 45 tr/min |
Gewicht | 1.071 kg |