Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager voor extreme temperaturen Staal Open 6203/VA201

  • ERIKS:23758265
  • Fabrikant:7316570649703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager voor hoge temperaturen.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.Gesmeerd met een mengsel van polyalkyleenglycol en grafiet, kan toegepast worden in een temperatuurbereik van -40 tot +250°C (normale vetvulling).
Opslaan in lijst

€ 29,89/ stukexcl. btw

€ 36,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C5
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Grenstoerental
4.75 tr/min
Gewicht
0.057 kg