Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht RLS 8-2Z

  • ERIKS:23769360
  • Fabrikant:7316577017703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en is vervaardigd uit lagerstaal. Het robuuste, eenvoudige ontwerp is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. De geïntegreerde, contactloze afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en is eenvoudig te monteren met minimale onderhoudsvereisten.

Kenmerken
  • Niet-contact afdichting aan beide zijden verlengt de levensduur door bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen en verlies van smeermiddel
  • Lagerstaalconstructie biedt een hoge vermoeiingssterkte ter ondersteuning van veeleisende industriële toepassingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een werking op hoge snelheid mogelijk, waardoor het energieverbruik en de warmteontwikkeling worden verminderd.
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdige montagemogelijkheden
  • De enkelrijige configuratie vereenvoudigt de montage en minimaliseert onderhoudsstilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare en stille lagerwerking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in handlingsystemen met hoge eisen aan het toerental
  • Compatibel met pompen waarbij weinig onderhoud en een lange levensduur cruciaal zijn
Opslaan in lijst

€ 76,88/ stukexcl. btw

€ 93,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RLS
Type
RLS 8
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25.4 mm
Buitendiameter
57.15 mm
Breedte
15.875 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
9.65 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.172 kg
Gewicht
0.38 lb
B
15.875 mm
D
57.15 mm
d
25.4 mm