Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht RLS 7-2Z

  • ERIKS:23769358
  • Fabrikant:7316577017673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en een robuuste stalen kooi. Het ontwerp zorgt voor lage wrijving en geoptimaliseerde snelheid in veeleisende industriële omgevingen. Het lager is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De geïntegreerde afdichting houdt het vet vast en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, wat bijdraagt aan een langere levensduur.

Kenmerken
  • Integrale afscherming houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor duurzaamheid onder wisselende belasting- en snelheidsomstandigheden
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt een hoge referentiesnelheid voor een verhoogde operationele efficiëntie
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor meer toepassingsflexibiliteit
  • Vereist minimaal onderhoud dankzij geoptimaliseerde afdichting en robuuste constructie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme en hogesnelheidswerking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die in vervuilde omgevingen werken
  • Compatibel met pompen die zowel aan radiale als axiale belastingseisen voldoen
Opslaan in lijst

€ 86,10/ stukexcl. btw

€ 104,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RLS
Type
RLS 7
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
22.225 mm
Buitendiameter
50.8 mm
Breedte
14.288 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.65 kN
Referentietoerental
26000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.122 kg
Gewicht
0.27 lb
B
14.288 mm
D
50.8 mm
d
22.225 mm