Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht RLS 7-2RS1

  • ERIKS:23769357
  • Fabrikant:7316577017666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van afdichtingen aan beide zijden en een robuuste stalen kooi. Het is vervaardigd uit lagerstaal en geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen. Het lager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen op te nemen en ondersteunt hoge rotatiesnelheden. De geïntegreerde contactafdichting verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het vet vast en beschermt tegen verontreiniging voor een langere levensduur
  • Plaatwerkkooi zorgt voor hoge mechanische sterkte in veeleisende industriële omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt werking mogelijk bij snelheden tot 9000 omw/min.
  • Vangt radiale en axiale belastingen op om de flexibiliteit en betrouwbaarheid van de toepassing te vergroten
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid bij continu gebruik.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met elektromotorassemblages die weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Gebruikt met pompen en compressoren in procesautomatiseringstoepassingen
Opslaan in lijst

€ 82,22/ stukexcl. btw

€ 99,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RLS
Type
RLS 7
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
22.225 mm
Buitendiameter
50.8 mm
Breedte
14.288 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.65 kN
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.122 kg
Gewicht
0.27 lb
B
14.288 mm
D
50.8 mm
d
22.225 mm