€ 38,05/ stukexcl. btw
€ 46,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | RLS |
Type | RLS 6 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 19.05 mm |
Buitendiameter | 47.625 mm |
Breedte | 14.288 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 12.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.115 kg |
Gewicht | 0.25 lb |
B | 14.288 mm |
D | 47.62 mm |
d | 19.05 mm |