Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht RLS 5-2Z

  • ERIKS:24201464
  • Fabrikant:7316577017604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijige constructie met afdekkingen aan beide zijden. Het robuuste ontwerp en de geïntegreerde afdichting zorgen ervoor dat het smeermiddel behouden blijft en verontreinigingen worden buitengehouden. Lage wrijving en hoge draaisnelheden ondersteunen een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. Het lager is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is eenvoudig te monteren.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verbeterde efficiëntie
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Afdekking aan beide zijden vermindert het onderhoud doordat de interne componenten worden beschermd
  • Plaatwerkkooi zorgt voor duurzaamheid en weerstand tegen operationele belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële motoren die betrouwbare prestaties van hogesnelheidslagers vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalbehandelingssystemen die een robuuste werking vereisen
  • Compatibel met pompen die zowel radiale als axiale belastingondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 31,92/ stukexcl. btw

€ 38,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RLS
Type
RLS 5
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15.875 mm
Buitendiameter
39.688 mm
Breedte
11.112 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.56 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.0611 kg
Gewicht
0.13 lb
B
11.112 mm
D
39.68 mm
d
15.875 mm