€ 36,36/ stukexcl. btw
€ 44,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | RLS |
Type | RLS 5 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15.875 mm |
Buitendiameter | 39.688 mm |
Breedte | 11.112 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 9.56 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.065 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
B | 11.112 mm |
D | 39.688 mm |
d | 15.875 mm |