Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht RLS 4-2Z

  • ERIKS:23769350
  • Fabrikant:7316577017581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkappen en vervaardigd uit lagerstaal. Het is ontworpen voor hoge rotatiesnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. De geïntegreerde, contactloze afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat bijdraagt aan minder onderhoud en een lange levensduur.

Kenmerken
  • Geïntegreerde contactloze afscherming behoudt het smeermiddel en blokkeert verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Het enkelrijige groefontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
  • Constructie met een kooi van plaatmetaal maakt een betrouwbare werking bij hoge omwentelingssnelheden mogelijk
  • Smeervet-smering minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een consistente prestatie op de lange termijn
  • Lagerstaal biedt sterkte en duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die lage wrijving en minimaal onderhoud vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die op hoge snelheden werken met lichte tot middelzware ladingen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren in industriële automatiseringssystemen
Opslaan in lijst

€ 74,46/ stukexcl. btw

€ 90,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
RLS
Type
RLS 4
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12.7 mm
Buitendiameter
33.338 mm
Breedte
9.525 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Referentietoerental
45000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.04 kg
Gewicht
0.088 lb
B
9.525 mm
D
33.338 mm
d
12.7 mm