€ 76,46/ stukexcl. btw
€ 92,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | RLS |
Type | RLS 10 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 31.75 mm |
Buitendiameter | 69.85 mm |
Breedte | 17.462 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 22.5 kN |
Statisch draaggetal | 13.2 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.294 kg |
Gewicht | 0.65 lb |
B | 17.462 mm |
D | 69.85 mm |
d | 31.75 mm |