Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht EEB 3-2Z

  • ERIKS:24203790
  • Fabrikant:7316570220179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een afgeschermd enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid. Het geïntegreerde niet-contact schild helpt het vet vast te houden en houdt verontreinigingen buiten, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Ontworpen voor eenvoudige montage en een lage onderhoudsbehoefte is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiliteit en betrouwbaarheid tijdens werking op hoge snelheid
  • Lagerstaalconstructie biedt hoge sterkte en slijtvastheid
  • Smeervet-lubricatie vermindert de onderhoudsintervallen en verhoogt de operationele beschikbaarheid
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, waardoor veelzijdige belastingopname mogelijk is
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge draaisnelheden vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die in stoffige industriële omgevingen werken
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste en betrouwbare lagers nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
EEB
Type
EEB 3
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9.525 mm
Buitendiameter
22.225 mm
Breedte
7.144 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.32 kN
Statisch draaggetal
1.4 kN
Referentietoerental
67000 tr/min
Grenstoerental
34000 tr/min
Gewicht
0.01 kg
Gewicht
0.022 lb
B
7.144 mm
D
22.225 mm
d
9.525 mm