€ 43,18/ stukexcl. btw
€ 52,25incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6310 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 62.4 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 1.04 kg |
Gewicht | 2.29 lb |
B | 27 mm |
D | 110 mm |
d | 50 mm |
€ 52,31/ stukexcl. btw
€ 63,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026