€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6304 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.3 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Gewicht | 0.139 kg |
Gewicht | 0.31 lb |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |
€ 10,70/ stukexcl. btw
€ 12,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026