€ 7,11/ stukexcl. btw
€ 8,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6303 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Referentietoerental | 34000 tr/min |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Gewicht | 0.112 kg |
Gewicht | 0.25 lb |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 17 mm |
€ 8,43/ stukexcl. btw
€ 10,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026