Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6302-2Z/C3

  • ERIKS:23764577
  • Fabrikant:7316574222629
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 15 mm en een buitendiameter van 42 mm, wat zorgt voor stabiele prestaties in veeleisende omgevingen. De breedte van 13 mm en de robuuste constructie zijn geschikt voor diverse industriële toepassingen. Een begrenzingssnelheid van 19.000 omw/min ondersteunt een efficiënte werking bij hoge snelheden. De afdichtingen of afschermingen van het lager beschermen tegen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en zorgen voor betrouwbare langdurige prestaties
  • Een breedte van 13 mm zorgt voor een compact ontwerp en optimaliseert de ruimte in machine-assemblages
  • Een begrenzingssnelheid van 19.000 omw/min ondersteunt toepassingen met hoge snelheden en vermindert stilstandtijden.
  • Een binnendiameter van 15 mm past op standaardassen en vereenvoudigt de compatibiliteit van componenten
  • Hoge dynamische belastbaarheid van 11,9 kN weerstaat zware operationele belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor efficiënte rotatiebeweging
  • Ideaal voor transportsystemen die duurzame en compacte lageroplossingen vereisen
  • Compatibel met automatiseringsapparatuur in precisiegestuurde productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
E2.630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.4 kN
Statisch draaggetal
5.3 kN
Referentietoerental
41000 tr/min
Grenstoerental
21000 tr/min
Gewicht
0.081 kg
Alternatieven

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026