€ 11,72/ stukexcl. btw
€ 14,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6300 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 8.32 kN |
Statisch draaggetal | 3.4 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Grenstoerental | 30000 tr/min |
Gewicht | 0.052 kg |
Gewicht | 0.11 lb |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |