€ 16,79/ stukexcl. btw
€ 20,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6208 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 30.7 kN |
Statisch draaggetal | 18.6 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 0.36 kg |
Gewicht | 0.79 lb |
B | 18 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
€ 20,49/ stukexcl. btw
€ 24,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026