€ 13,03/ stukexcl. btw
€ 15,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6207 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Referentietoerental | 22000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.284 kg |
Gewicht | 0.63 lb |
B | 17 mm |
D | 72 mm |
d | 35 mm |
€ 15,42/ stukexcl. btw
€ 18,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026