Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6205-2Z/C3

  • ERIKS:23764570
  • Fabrikant:7316574214280
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkingen om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen te blokkeren. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoogtoerige werking met minimale trillingen en geluid. De robuuste lagerstaalconstructie en de niet-metalen kooi bieden duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. De geïntegreerde contactloze afdichting verlengt de levensduur en vermindert het onderhoud.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en slijtage voor een soepelere werking
  • Afscherming aan beide zijden voorkomt verontreiniging en verbetert het vasthouden van smeermiddel
  • C3-speling ondersteunt hogere snelheden en vermindert de warmteontwikkeling tijdens gebruik
  • Lagerstaalconstructie verhoogt het draagvermogen en de levensduur
  • Contactloze afdichting vermindert het onderhoud door verontreinigingen buiten te houden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en lage trillingen vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die onder continue radiale en axiale belastingen werken
  • Compatibel met pompen die betrouwbare afdichting en eenvoudige montage vereisen
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.3 kN
Statisch draaggetal
7.65 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
16000 tr/min
Gewicht
0.126 kg
Gewicht
0.28 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
Alternatieven

€ 8,78/ stukexcl. btw

€ 10,62incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026