Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6204-2Z/C3

  • ERIKS:23764569
  • Fabrikant:7316574213726
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor lage wrijving en hoge snelheden. Het is voorzien van geïntegreerde, niet-contact afdichtingen aan beide zijden om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te houden. De robuuste enkelrijige constructie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het lagerstaalmateriaal verhoogt de duurzaamheid en betrouwbaarheid tijdens gebruik. Het geoptimaliseerde ontwerp maakt eenvoudige montage en minder onderhoud noodzakelijk.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het vet vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur.
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en ondersteunt betrouwbaar hoge rotatiesnelheden
  • C3 inwendige speling vangt thermische uitzetting op
  • prestatieverbetering onder wisselende belastingen
  • Lagerstaalconstructie is bestand tegen slijtage en vervorming
  • ondersteuning van zware operationele eisen
  • Enkelrijige uitvoering ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen
  • toenemende toepassingsflexibiliteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare, geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren waarbij hoge snelheidsprestaties cruciaal zijn
  • Compatibel met tandwielkasten die compacte lagers vereisen voor installaties met beperkte ruimte
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

356 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.104 kg
Gewicht
0.23 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
Alternatieven

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026