Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6201-2Z/C3

  • ERIKS:23764566
  • Fabrikant:7316574222162
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een niet-metalen kooi en aan beide zijden afdekkingen die zijn geoptimaliseerd voor lage wrijving en geringe trillingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen en beschikt over een geïntegreerd contactloos afdichtingssysteem. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en gesmeerd met vet dat hoge rotatiesnelheden ondersteunt. Het is geschikt voor toepassingen die weinig onderhoud en een lange levensduur vereisen.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi vermindert geluid en trillingen voor stillere machinewerking
  • Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verhoogde productiviteit
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdige montagemogelijkheden
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert het onderhoudsvereiste en vermindert zo de operationele stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die werken met frequente start-stopcycli
  • Compatibel met pompen in industriële automatiseringsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 4,46/ stukexcl. btw

€ 5,40incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
6.89 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
30000 tr/min
Gewicht
0.0371 kg
Gewicht
0.082 lb
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm
Alternatieven

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026