Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6200-2Z/C3

  • ERIKS:23764565
  • Fabrikant:7316574213849
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een niet-metalen kooi en afdekkingen aan beide zijden, wat zorgt voor lage wrijving en hoge snelheidsmogelijkheden. Het robuuste ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en het lager is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi vermindert wrijving voor een efficiënte werking in veeleisende omgevingen
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen de interne componenten tegen verontreiniging en het binnendringen van vocht
  • Lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid bij voortdurende mechanische belasting
  • Geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden en ondersteunt snelle machinerondes zonder oververhitting
  • Het geïntegreerde afdichtingsontwerp verlengt de levensduur van het lager door het vasthouden van vet smering
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden vereisen
  • onderhoudsarme lagers
  • Ideaal voor transportsystemen die werken onder stoffige of vervuilde omstandigheden
  • Compatibel met pompassemblages die betrouwbare opname van radiale en axiale belastingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.07 kN
Statisch draaggetal
2.32 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Grenstoerental
32000 tr/min
Gewicht
0.0323 kg
Gewicht
0.071 lb
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
Alternatieven

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026