Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6006-2Z/C3

  • ERIKS:12174563
  • Fabrikant:7316573928898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden afgeschermd en vervaardigd uit lagerstaal. Het is ontworpen voor lage wrijving en hoge snelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. De niet-metalen kooi en de contactloze afdichting verlengen de levensduur door de smering te behouden en verontreinigingen buiten te houden. Het is geschikt voor toepassingen die minimale onderhoudsbehoefte en veelzijdigheid vereisen.

Kenmerken
  • Afscherming aan beide zijden houdt het smeermiddel vast en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen
  • verlenging van de operationele levensduur
  • Niet-metalen kooi zorgt voor stille werking en vermindert wrijving voor een soepelere werking
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en consistente prestaties onder veeleisende omstandigheden
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
  • betrouwbare multidirectionele ondersteuning mogelijk maken
  • Geoptimaliseerd voor hoge snelheden met een referentiesnelheid tot 30000 omw/min
  • voldoen aan veeleisende toepassingsvereisten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een werking met hoge snelheid en lage wrijving vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare lastopname vereisen
  • Compatibel met industriële pompen waarbij een robuuste afdichting essentieel is
Opslaan in lijst

€ 8,26/ stukexcl. btw

€ 9,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6006
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
7.35 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.113 kg
Gewicht
0.25 lb
B
13 mm
D
55 mm
d
30 mm
Alternatieven

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026