Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6005-2Z/C3

  • ERIKS:23764561
  • Fabrikant:7316574214266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van niet-contact afdichtingen aan beide zijden en een niet-metalen kooi. Het is vervaardigd uit lagerstaal en geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge omloopsnelheden. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en vereist minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en voorkomt verontreiniging, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi vermindert het gewicht en minimaliseert wrijving voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • Afschermingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en verlengen de levensduur van het lager
  • Hoge referentiesnelheid maakt gebruik in veeleisende hogesnelheidstoepassingen mogelijk
  • C3 radiale interne speling maakt een effectieve belastingbeheer mogelijk onder dynamische omstandigheden
  • Smeervet smering vermindert de onderhoudsbehoefte en ondersteunt een betrouwbare werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor betrouwbare
  • geluidsarme werking
  • Ideaal voor transportbanden in de materiaalverwerking die een wrijvingsarme beweging vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
60
Type
6005
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.1 kN
Statisch draaggetal
6.1 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
18000 tr/min
Gewicht
0.0767 kg
Gewicht
0.17 lb
B
12 mm
D
47 mm
d
25 mm
Alternatieven

€ 7,95/ stukexcl. btw

€ 9,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026