€ 5,29/ stukexcl. btw
€ 6,40incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6003 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.85 kN |
Statisch draaggetal | 3 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Gewicht | 0.04 kg |
Gewicht | 0.088 lb |
B | 10 mm |
D | 35 mm |
d | 17 mm |