€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6001 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.07 kN |
Statisch draaggetal | 2.32 kN |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Grenstoerental | 32000 tr/min |
Gewicht | 0.0203 kg |
Gewicht | 0.045 lb |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
€ 5,52/ stukexcl. btw
€ 6,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026