Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6403-2RS1/C3

  • ERIKS:23759220
  • Fabrikant:7316570237771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichting. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en zorgt voor lage wrijving en trillingen. Geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden verlengt het de levensduur door effectieve smering vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. De eenvoudige constructie maakt eenvoudige montage en minder onderhoud noodzakelijk.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk in veeleisende toepassingen
  • Enkelrijige constructie neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
  • De plaatmetalen behuizing biedt duurzaamheid en betrouwbare prestaties in uiteenlopende omgevingen
  • Lagerstaal zorgt voor structurele integriteit en slijtvastheid
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik met elektromotoren die minimaal onderhoud vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen voor een consistente werking op hoge snelheid
  • Compatibel met transportbanden in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 62,14/ stukexcl. btw

€ 75,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
640
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
10.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.27 kg
Gewicht
0.6 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
17 mm