€ 62,14/ stukexcl. btw
€ 75,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 640 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 10.8 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 0.28 kg |
Gewicht | 0.62 lb |
D | 62 mm |
d | 17 mm |