Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63800-2Z

  • ERIKS:23759199
  • Fabrikant:7316570365955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager van roestvast staal is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdekkappen voor extra bescherming. De constructie biedt een hoge chemische bestendigheid en corrosieweerstand voor veeleisende omgevingen. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge draaisnelheden met lage wrijving. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en het binnendringen van verontreinigingen te minimaliseren.

Kenmerken
  • Gestanste roestvrijstalen kooi verhoogt de duurzaamheid in corrosieve en chemische omgevingen
  • Integrale afdekkingen aan beide zijden voorkomen verlies van smeermiddel en blokkeren het binnendringen van verontreinigingen
  • Enkelrijig ontwerp optimaliseert de opname van radiale en axiale belastingen voor veelzijdige toepassingen
  • Smeervet vermindert de noodzaak van frequente onderhoudscycli
  • Hoge referentiesnelheid maakt gebruik in snel roterende machines met een geluidsarme werking mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in apparatuur voor voedselverwerking en farmaceutische productie
  • Compatibel met compacte elektromotoren die lage trillingsprestaties vereisen
  • Gebruikt met laboratoriuminstrumenten die aan corrosieve reinigingsmiddelen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 17,43/ stukexcl. btw

€ 21,09incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
638
Type
63800
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.72 kN
Statisch draaggetal
0.83 kN
Referentietoerental
80000 tr/min
Grenstoerental
38000 tr/min
Gewicht
0.0069 kg
Gewicht
0.015 lb
B
7 mm