Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6319-2Z

  • ERIKS:23759143
  • Fabrikant:7316570228038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste lagerstaalconstructie en geïntegreerde afdichting verlengen de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitenhouden van verontreinigingen. Het wrijvingsarme ontwerp zorgt voor hoge snelheden, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen. Het lager is eenvoudig te monteren en vereist in vergelijking met andere typen minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid onder veeleisende belastingsomstandigheden
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het operationele energieverbruik.
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, waardoor de toepassingsmogelijkheden worden vergroot
  • Eenvoudige montage en minimaal onderhoud verminderen stilstand en servicebehoefte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële aandrijvingen met hoge snelheid die een trillingsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare lastopname vereisen
  • Compatibel met elektromotoren in omgevingen waar een risico op verontreiniging bestaat
Opslaan in lijst

€ 313,62/ stukexcl. btw

€ 379,48incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
159 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.15 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
5.84 kg
Gewicht
12.9 lb
da_min
109 mm
da_max
127 mm
B
45 mm
D
200 mm
d
95 mm
d1
127.7 mm
D2
171.9 mm
Da_max
186 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatieven

€ 351,19/ stukexcl. btw

€ 424,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026