Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6319-2RS1

  • ERIKS:23759142
  • Fabrikant:7316570830347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde afdichting aan beide zijden. Dankzij de lage wrijving en geoptimaliseerde constructie zijn hoge rotatiesnelheden mogelijk, waarbij zowel radiale als axiale belastingen worden opgevangen. Het lager is vervaardigd uit hoogwaardig lagerstaal en voorgesmeerd met vet voor een langere levensduur. Door de minimale onderhoudsvereisten is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting behoudt de smering en voorkomt verontreiniging voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een efficiënte werking mogelijk bij hoge rotatiesnelheden onder belasting
  • Verwerkt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Vooraf gesmeerd met vet, waardoor minder frequent onderhoud nodig is
  • Robuuste lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid onder zware bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente rotatieprestatie vereisen
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringsopstellingen
  • Compatibel met pompen en compressoren in de procestechniek
Opslaan in lijst

€ 354,52/ stukexcl. btw

€ 428,97incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
159 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.15 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Gewicht
5.79 kg
Gewicht
12.8 lb
da_min
109 mm
da_max
127 mm
B
45 mm
D
200 mm
d
95 mm
d1
127.7 mm
D2
171.9 mm
Da_max
186 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatieven

€ 397,25/ stukexcl. btw

€ 480,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026