Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6318-2RS1/C3

  • ERIKS:23759131
  • Fabrikant:7316571160795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een robuuste plaatstalen kooi en geïntegreerde afdichting. Het is ontworpen voor hoge draaisnelheden met lage wrijving en trillingen. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en biedt veelzijdige montagemogelijkheden. Geoptimaliseerd voor een lange levensduur is het uitgerust met contactafdichtingen om smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • Plaatwerkkooi-constructies bieden robuuste ondersteuning voor veeleisende operationele omgevingen
  • Contactafdichtingen aan beide zijden maken een efficiënte werking mogelijk onder stoffige of zware omstandigheden
  • C3 radiale interne speling zorgt voor een soepele werking onder wisselende thermische en belastingomstandigheden
  • Smeervetminimaliseert het onderhoud en ondersteunt toepassingen met hoge snelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in omgevingen met continue werking
  • Ideaal voor transportsystemen die een laag geluidsniveau en hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met industriële ventilatoren en pompen in productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 287,01/ stukexcl. btw

€ 347,28incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
151 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
4.99 kg
Gewicht
11 lb
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
Alternatieven

€ 321,53/ stukexcl. btw

€ 389,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026