Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6317-2Z

  • ERIKS:23759120
  • Fabrikant:7316570235012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager heeft een robuuste constructie en geïntegreerde afdekkingen voor bescherming. Het is ontworpen voor hoge draaisnelheden met geoptimaliseerde lage geluids- en trillingsprestaties. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en vereist minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdekkingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen zo de levensduur van lagers
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving ter ondersteuning van hogere rotatiesnelheden met minimaal energieverlies
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • Smeervet-lubricatie vermindert de onderhoudsintervallen en verbetert de operationele efficiëntie
  • Plaatmetalen kooi biedt structurele stabiliteit en ondersteunt consistente prestaties onder dynamische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die betrouwbare werking op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met frequente richtingsveranderingen en middelzware belastingen
  • Compatibel met pompen in omgevingen waar verlengde onderhoudsintervallen vereist zijn
Opslaan in lijst

€ 209,08/ stukexcl. btw

€ 252,99incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
96.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.55 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
4.3 kg
Gewicht
9.47 lb
da_min
99 mm
da_max
114.9 mm
B
41 mm
D
180 mm
d
85 mm
d1
114.55 mm
D2
155.4 mm
Da_max
166 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatieven

€ 234,11/ stukexcl. btw

€ 283,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026