Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6317-2RS1/C3

  • ERIKS:23759119
  • Fabrikant:7316577650221
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichting, geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en vereist minder onderhoud dan andere lagertypen. De robuuste constructie en betrouwbare afdichting verlengen de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te houden. Ontworpen voor veelzijdigheid en eenvoudige montage ondersteunt het een efficiënte werking in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor ongeplande stilstand wordt verminderd
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk en verbetert de systeemefficiëntie
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen en ondersteunt veelzijdige montagemogelijkheden
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en zorgt voor een langere operationele levensduur
  • C3 inwendige speling minimaliseert trillingen en ondersteunt een soepele werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die worden blootgesteld aan stof of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met pompen die betrouwbare ondersteuning van radiale en axiale belastingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 236,35/ stukexcl. btw

€ 285,98incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
96.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
4.28 kg
Gewicht
9.45 lb
B
41 mm
D
180 mm
d
85 mm
Alternatieven

€ 265,34/ stukexcl. btw

€ 321,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026