€ 236,35/ stukexcl. btw
€ 285,98incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 96.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.55 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Gewicht | 4.28 kg |
Gewicht | 9.45 lb |
da_min | 99 mm |
da_max | 114.9 mm |
B | 41 mm |
D | 180 mm |
d | 85 mm |
d1 | 114.55 mm |
D2 | 155.4 mm |
Da_max | 166 mm |
r1,2 | 3 mm |
ra | 2.5 mm |