Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6316-2Z/C3WT

  • ERIKS:12121423
  • Fabrikant:7316573313274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Deze informatie heeft betrekking op SKF, een fabrikant met wereldwijde aanwezigheid en een uitgebreid distributienetwerk. SKF is sinds 1907 actief in de sector en heeft een langdurige positie opgebouwd. Het bedrijf levert een breed scala aan producten en oplossingen voor diverse sectoren. De producten van SKF worden geïntegreerd in uiteenlopende toepassingen waar beweging plaatsvindt.

Kenmerken
  • Een wereldwijd distributienetwerk maakt een consistente levering aan diverse geografische locaties mogelijk
  • Breed productassortiment biedt oplossingen voor uiteenlopende operationele vereisten
  • Een gevestigde positie in de sector verhoogt de betrouwbaarheid van componentenlevering en ondersteuning
  • Integratie over meerdere sectoren zorgt voor aanpasbaarheid aan verschillende operationele behoeften
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële machines die betrouwbare bewegingscomponenten vereisen
  • Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden in productieomgevingen
  • Compatibel met automatiseringssystemen in de logistieke en verwerkende sectoren
Opslaan in lijst

€ 181,61/ stukexcl. btw

€ 219,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
86.5 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
3.682 kg
Gewicht
8.12 lb