Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6316-2Z/C3GJN

  • ERIKS:13198644
  • Fabrikant:7316573301448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust en eenvoudig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge rotatiesnelheid. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is aan beide zijden voorzien van niet-contact afdichtingen voor extra bescherming. De geïntegreerde afdichting houdt verontreinigingen buiten en het smeermiddel binnen, wat de levensduur verlengt. De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting behoudt de interne smering en vermindert het binnendringen van verontreinigingen
  • Enkelrijig ontwerp verwerkt radiale en axiale belastingen in beide richtingen efficiënt
  • Geoptimaliseerde geometrie vermindert wrijving
  • ondersteuning van hoge rotatiesnelheden voor veeleisende toepassingen
  • Robuust lagerstaalmateriaal zorgt voor consistente prestaties onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Lage onderhoudsvereisten helpen de uitvaltijd te verminderen en de productiviteit te verhogen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die een laag geluidsniveau en lange onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met transportbanden en ventilatoren die aan zware radiale belastingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 169,08/ stukexcl. btw

€ 204,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
86.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
3.68 kg
Gewicht
8.12 lb
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm