€ 174,69/ stukexcl. btw
€ 211,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 86.5 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.25 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 3.68 kg |
Gewicht | 8.12 lb |
da_min | 92 mm |
da_max | 107.9 mm |
B | 39 mm |
D | 170 mm |
d | 80 mm |
d1 | 108 mm |
D2 | 146.9 mm |
Da_max | 158 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
€ 192,78/ stukexcl. btw
€ 233,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026