Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6315-2Z/C3WT

  • ERIKS:13198633
  • Fabrikant:7316571291994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een stalen kooi en niet-contact afdichtingen aan beide zijden. Het is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus en hoge draaisnelheden. Ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, is het eenvoudig te monteren en vereist het minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te houden, waardoor de levensduur in veeleisende industriële toepassingen wordt verlengd.

Kenmerken
  • Het contactloze afschermingsontwerp beschermt tegen verontreiniging en vermindert slijtage voor een langere lagerlevensduur
  • Plaatwerk kooi biedt dimensionale stabiliteit om hoge rotatiesnelheden tijdens bedrijf te weerstaan
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus om de prestaties van apparatuur en het comfort voor gebruikers te verbeteren
  • Verwerkt zowel radiale als axiale belastingen, wat de flexibiliteit voor verschillende montagemogelijkheden vergroot
  • C3 inwendige speling zorgt voor een soepele rotatie bij thermische of mechanische belasting tijdens gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor hoge snelheidsprestaties en betrouwbaarheid
  • Ideaal voor transportsystemen die weinig onderhoud en verlengde service-intervallen vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die werken in omgevingen met stof of vocht
Opslaan in lijst

€ 157,01/ stukexcl. btw

€ 189,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
76.5 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
3.1 kg
Gewicht
6.83 lb
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm