Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6315-2RS1/C3WT

  • ERIKS:24002650
  • Fabrikant:7316571753546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 75 mm en een buitendiameter van 160 mm. Het lager heeft een breedte van 37 mm en een dynamische draaglast van 119 kN. De grenssnelheid bedraagt 5600 omw/min en ondersteunt veeleisende operationele omstandigheden. Het ontwerp is geschikt voor precisie en ondersteunt betrouwbaar radiale belastingen in diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Een breedte van 37 mm maakt een stabiele lastverdeling mogelijk in industriële toepassingen
  • De dynamische belastbaarheid van 119 kN zorgt voor een veilige omgang met hoge mechanische belasting
  • Een begrenzingssnelheid van 5600 omw/min maakt efficiënte prestaties mogelijk in snel roterende machines
  • Het diepe groefontwerp zorgt voor een consistente werking onder uiteenlopende werkomstandigheden
  • De productie van SKF biedt compatibiliteit met een breed scala aan industriële systemen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in geautomatiseerde productielijnen
  • Ideaal voor grote elektromotoren die een robuuste radiale ondersteuning vereisen
  • Compatibel met hogesnelheidspompen in de verwerkende industrie
Opslaan in lijst

€ 173,25/ stukexcl. btw

€ 209,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
76.5 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
3.069 kg
Gewicht
6.78 lb