Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6315-2RS1/C3

  • ERIKS:23759092
  • Fabrikant:7316577066879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden, geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Het is geschikt voor axiale en radiale belastingen in beide richtingen en ondersteunt uiteenlopende toepassingsvereisten. Gemaakt van lagerstaal biedt het een robuuste prestatie en vermindert het onderhoudsbehoefte. De C3 inwendige speling en vetgesmeerde uitvoering verhogen de betrouwbaarheid en levensduur.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen behouden het smeermiddel en beschermen tegen verontreinigingen voor een langere levensduur
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Lagerstaalconstructie biedt een hoog draagvermogen en duurzaamheid voor veeleisende omgevingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden, waardoor het energieverbruik en de warmteontwikkeling worden verminderd
  • Het enkelrijige groefontwerp vereenvoudigt de installatie en minimaliseert het onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die minimale onderhoudsbehoefte en lange service-intervallen vereisen
  • Compatibel met pompen die gecombineerde radiale en axiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 165,79/ stukexcl. btw

€ 200,61incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
76.5 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min
Gewicht
3.08 kg
Gewicht
6.78 lb
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
Alternatieven

€ 185,75/ stukexcl. btw

€ 224,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026