Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6314-2Z/C3HT

  • ERIKS:13198620
  • Fabrikant:7316572329009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor toepassingen die een hoge draagcapaciteit en nauwkeurige afmetingen vereisen. Het heeft een binnendiameter van 70 mm, een buitendiameter van 150 mm en een breedte van 35 mm. Het lager ondersteunt belastingen tot 111 kN en werkt bij grenssnelheden tot 5000 omw/min. Afdichtingen of afschermingen bieden basisbescherming tegen verontreiniging en verlies van smering.

Kenmerken
  • Een breedte van 35 mm maakt een compacte installatie in beperkte ruimtes mogelijk
  • Afdichtingen of afschermingen helpen het binnendringen van stof en verontreinigingen te minimaliseren
  • De dynamische belastingscapaciteit van 111 kN waarborgt de geschiktheid voor veeleisende belastingsomstandigheden
  • Begrenzde snelheid van 5000 omw/min ondersteunt eisen voor hogesnelheidswerking
  • Het groefdiepe ontwerp maakt stabiele radiale en beperkte axiale belastingondersteuning mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren voor betrouwbare rotatie
  • Ideaal voor transportbanden die consistente hoge belastingsprestaties vereisen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten in diverse productiebranches
Opslaan in lijst

€ 172,78/ stukexcl. btw

€ 209,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
HT
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
5.69 lb
Gewicht
2.58 kg